曜日別特売

ファイバーG柄ゴムハンマー

ファイバーG柄ゴムハンマー - SK11ファイバーG柄ゴムハンマー - SK11
(1件のレビュー)

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
丈夫なファイバーグラス柄です。

用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理内容量1本
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
※ハンマーの頭部や柄部、グリップ部にヘコミ、カケ、ワレ等のないことを確認して下さい。
※ハンマーの頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケないか、グリップが回らないかを確認して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド質量(ポンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651517751/2LBS1/2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
651517841LBS1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 鋼製型枠のバラシ

安物のゴムハンマーは釘などで頭と柄の部分が固定されているので、頭がぐらついたり外れたりするので、いかにも丈夫そうなこちらを購入。思ったより軽めなのと柄が長いので少し違和感が今はありますが、慣れれば使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする