曜日別特売

木柄ゴムハンマー

木柄ゴムハンマー - SK11木柄ゴムハンマー - SK11木柄ゴムハンマー - SK11

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。

用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)木柄材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理内容量1本
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヘッド質量(ポンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651517931/2LBS1/2
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
651518091LBS1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
651518181-1/2LBS1-1/2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする