八角ショート柄ハンマー

八角ショート柄ハンマー - SK11

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。
ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。
強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。
特殊接着剤を抜け防止に使っています。
道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。
安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。

用途木材への釘打ち。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂内容量1本
注意
※ヘルメット・ゴーグル着用して作業をして下さい。
※頭にガタツキが出た場合は使用禁止、修理をして下さい。
※用途に合った正しい使い方で使用して下さい。
※ハンドル・グリップにガタツキ・ゆるみが出た場合は使用禁止、修理をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65152204HSE-1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする