E-Value
木柄ゴムハンマー
ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。
ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
用途
木製品・機械の組み立てなど。
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
木製品・機械の組み立て
内容量
1本
注意
※本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65152457
1/2P
300
317
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65152466
1P
335
548
オープン
¥
588
¥
647
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください