ショックレスハンマーPVC

ショックレスハンマーPVC - E-ValueショックレスハンマーPVC - E-Value
(1件のレビュー)

跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。
PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。

用途木製品・機械の組み立てなど。材質(頭)PVC主な用途木製品・機械の組み立て内容量1本
注意
※本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65152475EV-42270510
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
65152484EV-48325744
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65152484
2023-11-24
用途: 機械の整備

大き目のものを購入して良かったです。思ったよりも威力があり非常に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする