曜日別特売

平タガネ

平タガネ - SK11平タガネ - SK11平タガネ - SK11平タガネ - SK11平タガネ - SK11平タガネ - SK11平タガネ - SK11平タガネ - SK11
(1件のレビュー)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
刃先は高周波熱処理を施しています。
コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。

用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。
※破損の原因となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65152624-9.5約1207
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月8日
65152633-9.5約14010
オープン
389
428(税込)
当日出荷
65152649-11約16013
オープン
459
505(税込)
当日出荷
65152658-14約18016
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
65152667-16約19019
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
65152676-19約20022
オープン
769
846(税込)
当日出荷
65152685-22約21525
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65152694-25約23032
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65152649
2023-08-04
用途: コンクリート破壊

U字工事などコンクリを削るときに使用していますが、ネットで見た感じはもう少し太いのでわと思っていた。それなりに使えるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする