曜日別特売

チスタガネ

チスタガネ - SK11チスタガネ - SK11

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
刃先は高周波熱処理を施しています。

用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※破損の原因となりますので、過剰な打撃は加えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65152703-約10約150
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
65152719-約25約270
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする