曜日別特売

一般刃物砥石 中・仕上コンビ

一般刃物砥石 中・仕上コンビ - SK11

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。
中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。

用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。刃物の状態に合わせて、砥石を選んでください。作業を行う際には、周囲の安全を確保してから作業を行って下さい。また、刃先は鋭利になっていますので、注意して作業を行ってください。落としたりすると、砥石が割れますので、取り扱いには注意してください。また、ご使用後は、しっかりと乾燥させてから、子供・幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65152904#1000/#3000
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする