曜日別特売

一般刃物用砥石 仕上げ用

一般刃物用砥石 仕上げ用 - SK11
(5件のレビュー)

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。
より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。
荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。

用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。刃物の状態に合わせて、砥石を選んでください。作業を行う際には、周囲の安全を確保してから作業を行って下さい。また、刃先は鋭利になっていますので、注意して作業を行ってください。落としたりすると、砥石が割れますので、取り扱いには注意してください。また、ご使用後は、しっかりと乾燥させてから、子供・幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65152938#3000
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65152938
2025-02-25
用途: 包丁の刃研ぎ
いけがみなおみその他業種

少し小さめですが良く研げます。
1000番で砥いだあとに使っていますが、良く切れる様になりました。

対象商品 : 65152938
2023-06-06
用途: 家庭用の包丁研ぎ
西井自動車

家庭用なら#1000で十分ですがもっと切れ味が欲しくて購入、#1000で研いでからこの商品を使いました、初めて使用してみましたが非常によく切れるようになりました、とても満足してます

対象商品 : 65152938
2022-06-30
用途: 家庭用包丁、出刃包丁、刺身包丁、ペティナイフ、切り出し小刀、のみ、鉋、版画のみ、はさみなど
その他業種

手ごろな価格なのがよかった、3000番手ですが、今まで使ってる別な会社(どこかは不明)少し粗めかとと感じてますので、4000,5000,で仕上げるのがよいのかと思っています。

対象商品 : 65152938
2022-07-18
用途: 刃研ぎ
製造業

安いけど良く研げます。他の有名メーカーの4000番より実力が上な様に思います。

対象商品 : 65152938
2021-09-20
用途: 包丁、剃刀、鑿、鉋、鋏の仕上げ用
建設業・工事業

名倉と併用で仕上げ用に使ってみました。
包丁は奥さんや娘に「手が切れそうなくらいスパスパと切れる様になった」と一応のお褒めを頂きました。剃刀では天然砥石の前段階で使ってみましたが、まだ試行錯誤なので正直砥石の性能はそこまで確認できていませんが、この砥石での研ぎ上がり時は爪に刃を立てると1ミリも引かない段階で爪に切れ込んで行くので結構刃は付けられていると思います。家庭で包丁を研ぐので有れば1000番とコレで十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする