油焼中塗鏝

油焼中塗鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)油焼中塗鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)油焼中塗鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)油焼中塗鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)油焼中塗鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)

粘り強く、高耐久な油焼き仕上げの中塗鏝です。
焼き入れ処理、焼き戻し加工を行っている為硬度が高く、粘り強い高耐久品です。
表面研磨仕上げを行っています。

用途モルタル等の塗りつけ。壁塗りなどの中塗り作業用。仕様油焼き加工処理材質鏝刃部:鉄材、柄部:木パッケージビニールサック入り内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65152965-150
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65152974-180
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
65152983-210
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65152999-240
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65153008-270
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする