緑長(ミドリカネチョウ)
安来鋼本焼仕上鏝
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。
セメントの仕上塗りに最適です。
本焼き仕様なので硬度があります。
用途
仕上げ塗り用。
仕様
本焼
材質
コテ板:焼入鋼、柄:木
内容量
1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65153209
-
180
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
65153218
-
210
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください