プラスチック製角鏝

プラスチック製角鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製角鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製角鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)

下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。
サビる心配のないプラスチック鏝板です。

用途シゴキ、仕上げ、補修、土木工事全般。仕様角鏝材質コテ板:プラスチック、柄:木内容量1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65153315-240
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153324-270
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153333-300
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする