曜日別特売

SSレンガ鏝

SSレンガ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)

使い易さにこだわったレンガ鏝です。
メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。
特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。
鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。
バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。

用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木内容量1個
注意
※作業箇所にあった鏝をご使用下さい。
※柄及び鏝身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてよく乾燥させてから保管して下さい(金鏝は乾かした後で薄く油を塗っておいて下さい)。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。鏝面が傷む恐れがあります。
※鏝板のエッジやカドは鋭利です。ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65153367-2番約257約144×280×135
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153376-5番約194約109×240×135
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする