緑長(ミドリカネチョウ)
ゴム鏝 剣先
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。
タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途
タイル目地塗り作業。
仕様
剣先タイプ
材質
柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65153403
-
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153419
-
180
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください