緑長(ミドリカネチョウ)
ゴム鏝 先丸
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。
タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途
タイル目地塗り作業。
仕様
先丸タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65153428
-
柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65153437
-
柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:50C・鋼
270
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153446
-
柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:50C・鋼
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください