曜日別特売

緑長ゴム鏝 剣先用替えゴム

緑長ゴム鏝 剣先用替えゴム - 緑長(ミドリカネチョウ)緑長ゴム鏝 剣先用替えゴム - 緑長(ミドリカネチョウ)緑長ゴム鏝 剣先用替えゴム - 緑長(ミドリカネチョウ)

緑長ゴム鏝剣先用替えゴムです。
タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使用し、消耗した際に替えゴムにて交換します。

用途ゴム鏝用替えゴム。材質スポンジゴム仕様仕上げタイプ替え内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65153455-120
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153464-150
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153473-180
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする