曜日別特売

スーパーハード鏝

スーパーハード鏝 - 金長スーパーハード鏝 - 金長スーパーハード鏝 - 金長

アルミ合金背金で曲がりにくいです。
通常の鏝と比べてハンドル部分をアルミダイキャスト一体型のハンドルと背金を使用しているので、強度、耐久性があります。
背金とコテ板部分はハードトランダム接着を採用し、樹脂を多く含んだ材料を使用した際のシンナー洗いなどが可能です。
アルミ合金背金で曲りにくです(メーカー従来比の約5倍)。
広い面積の仕上げ塗りにも効率よく塗れます。

用途土間打ち後のならし作業。材質コテ板:焼入鋼(Sk-5)、背金:アルミ合金板厚(mm)0.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65153498-330
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153507-360
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153516-390
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする