G付Hブラシ SCナイロン

G付Hブラシ SCナイロン - SK11

握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。
力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。
ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。
毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。

用途頑固な汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.6材質(ブラシ部)SCナイロン 研磨材入りブラシ寸法(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154058SHB-04
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする