曜日別特売

ステンワイヤーブラシ木柄3行

ステンワイヤーブラシ木柄3行 - SK11

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。
ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。
サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。

用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ木柄ブラシ毛材ステンレス線・3行材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154295NO.3
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする