ピンセット ネジビス用

ピンセット ネジビス用 - SK11

つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。
ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。

用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS420J2全長(mm)約130先端内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154505NO.13
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする