ピンセット ワイド型

ピンセット ワイド型 - SK11

先が広いワイドタイプです。
突起物を引き抜いたり撚線をバラすのに最適です。
先が広くワイドな平口タイプです。

用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410全長(mm)約90先端平口先端幅(mm)9内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154514NO.26
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする