左官鏝4点セット

左官鏝4点セット - 赤長(アカカネチョウ)
(2件のレビュー)

狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。
日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。
ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。

用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製内容量1セット(4点)
注意
※中塗鏝は下地へ材料を塗り付ける粗塗り(中塗り)工程で使用します。PC仕上鏝は仕上塗り作業に使用します。中塗鏝で塗り広げた後に仕上鏝で表面を仕上ます。適度なしなりがあり力加減の調整が簡単です。目地鏝はブロックやレンガ、タイルなどの目地を押さえるために使用します。柳刃鏝は狭い部分やちょっとした塗り付け、模様付けなどに使用します。レンガ鏝はレンガ積みやブロック積みでの使用のほか、材料をバケツからすくい出す際のスコップ代わりとして、また材料を混ぜたり練ったりする際に使用します。
※鏝にがたつきなどがある場合は使用しないでください。鏝部は鋭利です。使用中はケガなどに十分注意してください。使用中は必ず手袋をはめてください。使用後はきれいに洗って、よく乾かしてから保管してください。使用用途に合った使い方をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154828-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65154828
2023-12-24
用途: モルタル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

家の一部欠けたモルタルの補修に使いました。ちゃんとしたものは高くて敬遠してたのですが、安価で種類が多いこちらを購入しました。使い勝手も問題なく、きれいに仕上げることができました。

対象商品 : 65154828
2021-10-25
用途: 土間コンクリート塗り

ちょっと大きさが小さく、作業しにくかったです。もう少し大きくしてもらえると良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする