クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P

クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P - 河西クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P - 河西クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P - 河西

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。
金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。
留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。

材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360内容量1個
注意
※製造上、色むらが見られる場合がございますが、性能やご使用に問題ございません。あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65155004POM320FD-DB1P
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする