ナカキン
アルミバインダー チェーン付き
アルミとステンレスのみでできており、破損や摩耗等による劣化が少なく、異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることが可能です。
仕様
チェーン付き
材質
本体/アルミ、ハサミ/ステンレス(SUS430・SUS304)
サイズ
A3
質量(g)
620
タイプ
縦
アズワン品番
4-1221-03
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※チェーンの先にはボールペン(64-0975-99)を付けることが出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157339
AS-A3E-C
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000