ナカキン
アルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付き
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。
オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様
チェーン・ペン付き
材質
板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)
替芯
61-0684-48
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
4-3095-01
4-3095-02
4-3095-03
4-3095-04
4-3095-05
4-3095-06
サイズ
A3
A4
B4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
タイプ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157366
AS-A4E-P
4-3095-01
A4
縦
290
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
65157375
AS-B4E-P
4-3095-02
B4
縦
450
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65157384
AS-A3E-P
4-3095-03
A3
縦
560
¥
6,550
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65157393
AS-A4S-P
4-3095-04
A4
横
290
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
65157409
AS-B4S-P
4-3095-05
B4
横
450
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65157418
AS-A3S-P
4-3095-06
A3
横
560
¥
6,550
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000