OHSATO(大里)
キャスター用ビス
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。
十字穴が深いので打ち込みが楽。
締めすぎ防止のセレート付き。
用途
キャスターの締結に。
種別
全ねじ
材質
スチール
表面処理
3価クロメート
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
頭部
鍋頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(32本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65192086
HP1262
10
4.1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
65192095
HP1263
13
4.1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
65192104
HP1264
16
4.1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
65192113
HP1265
20
4.1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
65192129
HP1266
25
4.1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65192138
HP1267
16
5.1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
65192147
HP1268
20
5.1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
65192156
HP1269
25
5.1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください