網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm

網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm - ホッティーポリマー

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。

用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品/各種スペーサー/滑り止め/各種機能性テープ/液晶関連製品の部材/ディスク滑り止め等、自動車:ダイヤフラム/パッキン・クッション材/各種ベルト部品の一部/バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調内容量1枚
注意
※ご使用に際しては、使用する目的に適合するかどうかご確認の上、ご使用下さい。
※記載内容は、性能向上、仕様変更などのため、断りなく変更することがあります。
※廃棄上の注意:「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従って産業廃棄物として処理して下さい。
※データは標準値であり、規格値ではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65155704SE-6002-15-15150150
取扱い終了
返品不可
65155713SE-6002-20-20200200
取扱い終了
返品不可
65155729SE-6002-25-25250250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65155738SE-6002-30-30300300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65155747SE-6002-30-1001000300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65155756SE-6002-50-1001000500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65155765SE-6002-100-10010001000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65155774SE-6002-100-15015001000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65155783SE-6002-100-50050001000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65155799SE-6002-100-1000100001000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする