※製品写真

SE-6002-15-15 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 65155704 SE-6002-15-15 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 65155704 SE-6002-15-15 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 65155704 SE-6002-15-15 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 65155704

網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65155704 品番SE-6002-15-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。

用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品/各種スペーサー/滑り止め/各種機能性テープ/液晶関連製品の部材/ディスク滑り止め等、自動車:ダイヤフラム/パッキン・クッション材/各種ベルト部品の一部/バタフライバルブ 仕様●厚み:0.2mm●幅:150mm●長さ:150mm●素材:EPDM●硬度:60(タイプA)●色調:黒色●表面:網目模様●引張強さ:11.8Mpa●伸び:4.8●RoHS指令:対応●注意点:データは標準値であり、規格値ではありません。●厚さ公差:±0.05●梱包形態:一般梱包 材質EPDM 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)0.2 硬度60(タイプA) 伸び(%)4.8 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 厚さ公差(mm)±0.05 色調
注意
※ご使用に際しては、使用する目的に適合するかどうかご確認の上、ご使用下さい。
※記載内容は、性能向上、仕様変更などのため、断りなく変更することがあります。
※廃棄上の注意:「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従って産業廃棄物として処理して下さい。
※データは標準値であり、規格値ではありません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする