壁面のデッドスペースを有効活用できる突っ張り固定式の有孔ボード。
上の3段:有孔ボード、下の2段:マガジンスタンド。有孔ボードに合う、3種類のフック付属(通常フック10個、J型フック10個、O型フック2個)。
マガジンスタンドは本などが前に落ちないようにコの字バーでサポート。ヴィンテージ調のシートは、汚れなどお手入れしやすいメラミン樹脂加工。転倒防止チェーンも付属で安心。
用途有孔ボード、ペグボード、パンチングボード、ディスプレイ、棚、壁面ラック、パーテーション、仕切り、つっぱり棚として。
玄関、リビング、ベッドルーム、ランドリールーム、バスルーム、すき間収納に。
付属品通常フック×10、J型フック×10、O型フック×2、転倒防止チェーン×2材質フレーム:スチール(粉体塗装)、ボード:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)17.5色ヴィンテージナチュラル寸法(幅W×奥行D)(mm)コの字バー内寸:760×35、L字部内寸:800×30枚数有孔ボード:3枚耐荷重(kg)フック1個あたり:0.5、マガジンラック1個あたり:2、全体:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×130×2000-2600穴数有孔ボード:1枚あたり9×20穴(約3cm間隔)フック通常フック:長さ約4cm、J型フック:奥行約3cm 、O型フック:直径約5cm組立時間約60分以上棚板寸法(mm)有孔ボード:タテ350×ヨコ800内容量1台