つっぱりフリーラック

つっぱりフリーラック - YAMAZEN(山善)つっぱりフリーラック - YAMAZEN(山善)つっぱりフリーラック - YAMAZEN(山善)つっぱりフリーラック - YAMAZEN(山善)つっぱりフリーラック - YAMAZEN(山善)つっぱりフリーラック - YAMAZEN(山善)つっぱりフリーラック - YAMAZEN(山善)つっぱりフリーラック - YAMAZEN(山善)

壁面のデッドスペースを収納スペースに有効活用できる。突っ張り形式のフリーラック。
幅60.5cmで、スリムな奥行き25.5cm仕様。天井への突っ張り固定式で、脚部はアジャスター式。
すべての棚位置をお好みで選択できる。(10cm間隔で棚位置を調整可能)

用途
突っ張りラック、フリーラック、収納棚、パーテーション、ディスプレイ、壁面ラックとして。
収納、見せる収納、つっぱり、玄関、リビング、寝室、洗面所、ランドリーなどに。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、ボード:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)18オーク調耐荷重(kg)棚板1枚あたり:25、全体:200床面高さ(mm)床から棚まで:最下段85、床からパネル最上部まで:1880棚板数(枚)(可動式棚板)8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×255×2000-2600パネルサイズ(mm)(サイドパネル)タテ810×ヨコ200組立時間約60分以上棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)565×250内容量1台
取扱説明書:(2.43MB)
注意
※組み立ては必ず2人以上で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65157138RTF-6025(OAK/SBK)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする