洗える布マスクでありながら、不織布マスクと同じフィルター性能を持つ、最先端の技術を駆使した高機能マスク。「自分がうつらない」、「相手にうつさない」ために、咳やくしゃみ・つばの飛沫拡散をしっかりブロック。20回洗濯後もフィルター性能を維持。(PEE・BFE:≧99%)3D立体構造に加え、高い強度と伸縮率をもつ生地はスムースな肌触り。耳ひも調節可能で顔のラインにしっかりフィット。熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維に、冷感素材のアイスシルク6.1%を使用することで、布製最高水準の冷たさを実現。ひんやりとしたドライタッチな肌ざわりで、暑い夏でも快適をキープ。ひんやり感をより持続させたい時は、マスクを湿らせ、気化熱を併用したご利用がおすすめ。男女兼用の大人普通サイズ。



まあまあの冷んやり感はありますが、結構呼吸はしにくいです。
そのままでも呼吸しにくい上に、一度水に濡らしてマスクすると更に息苦しく、デスクワークでは使用可能でも、移動時には不向きかもしれません。
正直息が苦しいです。生地がやわらかいので鼻や口に吸い付き、とても苦しいときがあります。ちょっと蒸れる感じもありますね。
不織布のマスクは、冷汗マスクに比較し呼吸が苦しいため、これからの夏の作業には不向きと感じています。その点冷汗マスクは呼吸が楽なので作業は楽になりました。
確かに装着した瞬間は冷感素材を実感できる。ただし、呼吸がし難い。
湿らせて気化熱を利用できるとの説明もあったが、湿らせたら呼吸の度に鼻や口に張り付き息ができないほど苦しい。
鼻側のカットラインは息の漏れを防ぎ、眼鏡のノーズパッドにも干渉しない絶妙の形状だが、顎側の「COOLMAX21」のロゴが入っているあたりのカットラインがやや浅く感じる。
暑くなり、通勤時不織布のマスクでは苦しくなり、
通勤が少しでも楽になるよう選びました。
接触冷間感の名前の通りひんやりはしますが
通気が悪く、息を吸う時にペタッと張り付き、呼吸がしにくく感じます。
期待したほどの使いやすさではなかったです。
サイズ調整が出来て、しっかり冷感もあり夏の清掃作業にはピッタリです。
もう少しお値段が安ければ、ストック含め大量に購入しておきたいです。