サンフラッグ(旧:新亀製作所)
テーパースリムトーションビット 両頭 5本組 #2×65
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途
充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)
(+)2×65(両頭)
本数
5本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
種類
刃先マグネット
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171384
TTB-52065
6.35
65
トーション
あり
両頭
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください