曜日別特売

ボールポイントビット 1本 HEX6.0×85

ボールポイントビット 1本 HEX6.0×85 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントビット 1本 HEX6.0×85 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

簡単にネジ穴を捉え、斜めからスムーズにネジを廻せます。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。

用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)HEX6.0×85本数1本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65171409HBA片頭856.35
370
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする