サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット 10本組 #3×85
ビスにくい込みにくい先端形状。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途
充電・電動ドライバー用ビットとして
寸法(mm)
3×85
全長(mm)
85
先端サイズ
3
本数
10本
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171418
13-FW
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください