トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
使い捨て手袋 天然ゴム極うす手袋
脱ぎはめしやすい粉付です。
指先にフィットして素手感覚で使え、手の動きに順応しやすい極うすタイプです。
左右兼用タイプで経済的です。
用途
食品加工、軽作業。
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65170849
291-S
S
24.5
7.5
16.5
天然ゴム
ナチュラル
0.11
粉付
100
¥2,576
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌日出荷
65170867
291-L
L
24.5
8.5
20.5
天然ゴム
ナチュラル
0.11
粉付
100
¥2,576
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
31250916
291-M
M
24.5
8
18.5
天然ゴム
ナチュラル
0.11
粉あり
100
¥2,576
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
65170858
291-M
M
24.5
8
18.5
天然ゴム
ナチュラル
0.11
つき
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください