曜日別特売
モノタロウ

フェンダーカバー 裏地付

フェンダーカバー 裏地付 - モノタロウフェンダーカバー 裏地付 - モノタロウフェンダーカバー 裏地付 - モノタロウフェンダーカバー 裏地付 - モノタロウフェンダーカバー 裏地付 - モノタロウ
(26件のレビュー)

従来商品より磁力がアップし、使用時にずれ落ちにくくなりました。
作業時に車両をキズから守るフェンダーカバーです。
片方の端にマグネットが入っているので、装着が非常に簡単です。
また、折り返しの縫い目があるのでセットしやすいです。
裏地はボディに優しい布地になっているので、寒い時期でも硬くなりにくくなっています。
表面はソフトビニールレザー素材になっているので、オイル汚れ等もサッと洗い流せます。

用途自動車フェンダー部作業時の傷防止に仕様マグネット4ヶ所付+折り返し部縫い目付材質【表面】PVC(ソフトビニールレザー)【裏面】ナイロン毛寸法(mm)828×626質量(g)約544内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※当商品は整備時に一時的に車両を保護するものになります。
高温多湿な環境や炎天下に長期間取り付けたままにしておくと、ボディに貼り付く恐れがあります。
※商品本体内に縫い込まれている磁石を取り出すと、小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65401176-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 作業時に使用
サービス業

マグネットでしっかり固定でき、使いやすいです。
しっかりした素材でボディーへの影響も少なそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 65401176
2026-01-18
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルーム内の作業で使用
大きさも程よく問題なく使用出来てます。

2025-09-18
用途: 自動車エンジン整備
不動産業

価格の割に厚手でズレずにしっかりと付き、耐久性もそれなりにありそうで安心。

1が参考にしています
対象商品 : 65401176
2025-10-13
用途: 車のメンテナンス
製造業

マグネットつきでしっかり保持されてていて使いやすかった

対象商品 : 65401176
2025-09-02
用途: オイル交換や消耗品交換

裏地がソフトで車体に傷が付かないようにせっけされている点がポイントです。

対象商品 : 65401176
2025-04-27
用途: エンジンルーム内の整備
サービス業

お安いので期待はしなかったが
意外や
きちんと役に立つ物でした
これなら複数買おうかなー

1が参考にしています
対象商品 : 65401176
2024-12-18
用途: 車のメンテナンス
その他業種

エンジンルームのメンテナンス時に使用しています。裏地が付いているのでフェンダーの傷防止にとても良いです。値段も安いので左右用に複数枚用意しやすいと思います。

2024-09-18
用途: 車のメンテナンス。エンジンルーム。
自動車・二輪車・自転車関連業

素人が趣味でエンジンルームの整備をするのには丁度良いサイズで使い易いです。マグネットも十分な磁力が有り安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする