コーコス信岡
ダイヤル式ミッドカットセーフティースニーカー
鉄鋼製先芯、ダイヤル式、軽量(片足約290g/26.0cm基準)。
用途
土木業、建築業、D運送業、一般作業、DIY
形状
ミドルカット
機能
軽量
材質(先芯)
鉄鋼製
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65173649
ZG-04
ホワイト×レッド
24.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173658
ZG-04
ホワイト×レッド
25
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173667
ZG-04
ホワイト×レッド
25.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173676
ZG-04
ホワイト×レッド
26
290
オープン
取扱い終了
返品不可
65173685
ZG-04
ホワイト×レッド
26.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173694
ZG-04
ホワイト×レッド
27
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173703
ZG-04
ホワイト×レッド
28
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173719
ZG-04
グレー×ネイビー
24.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173728
ZG-04
グレー×ネイビー
25
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173737
ZG-04
グレー×ネイビー
25.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173746
ZG-04
グレー×ネイビー
26
290
オープン
取扱い終了
返品不可
65173755
ZG-04
グレー×ネイビー
26.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173764
ZG-04
グレー×ネイビー
27
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173773
ZG-04
グレー×ネイビー
28
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173789
ZG-04
ブラック×ブラック
24.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173798
ZG-04
ブラック×ブラック
25
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173807
ZG-04
ブラック×ブラック
25.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173816
ZG-04
ブラック×ブラック
26
290
オープン
取扱い終了
返品不可
65173825
ZG-04
ブラック×ブラック
26.5
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173834
ZG-04
ブラック×ブラック
27
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
65173843
ZG-04
ブラック×ブラック
28
290/26cm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください