アズワン
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181349
-
L
超高強度PE(ポリエチレン)
EN388:2003規格
3
伸縮性、耐候性
1
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
65181358
-
M
超高強度PE(ポリエチレン)
EN388:2003規格
3
伸縮性、耐候性
1
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
65181367
-
S
超高強度PE(ポリエチレン)
EN388:2003規格
3
伸縮性、耐候性
1
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
65181333
-
LL
超高強度PE(ポリエチレン)
EN388:2003規格
3
伸縮性、耐候性
1
¥
730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください