アズワン
アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート無
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首部分まで保護できるロングタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181419
-
L
高強度PE(ポリエチレン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
65181428
-
M
高強度PE(ポリエチレン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください