アズワン
アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート無
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部)
茶
アズワン品番
4-3169-02
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181473
-
L
高強度PE(ポリエチレン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください