曜日別特売

アズピュアクリーンフードII

アズピュアクリーンフードII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンフードII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンフードII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンフードII - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンフードII - アズピュア(アズワン)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。

混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□内容量1枚
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※スーツは別売です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65181516-2L4-3170-04
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181586-2L4-3171-04
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181595-3L4-3171-05
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181604-4L4-3171-06
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181613-5L4-3171-07
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181629-S4-3172-01
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181638-M4-3172-02
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181647-L4-3172-03
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181665-3L4-3172-05
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181674-4L4-3172-06
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181683-5L4-3172-07
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181699-ピンクS4-3173-01
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181708-ピンクM4-3173-02
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181717-ピンクL4-3173-03
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181735-ピンク3L4-3173-05
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181744-ピンク4L4-3173-06
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181753-ピンク5L4-3173-07
1,980
1,970
2,167(税込)
翌々日出荷
65181489-S4-3170-01
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181498-M4-3170-02
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181507-L4-3170-03
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181525-3L4-3170-05
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181534-4L4-3170-06
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181543-5L4-3170-07
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181559-S4-3171-01
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181568-M4-3171-02
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181577-L4-3171-03
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181656-2L4-3172-04
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
65181726-ピンク2L4-3173-04
1,980
1,970
2,167(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする