曜日別特売

アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型

アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 - アズピュア(アズワン)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。

混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き内容量1枚
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※フード・手袋・靴は別売です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65181787-L154578673
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181839-S14051.578.566
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181857-L154578673
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181884-4L175669986
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181893-5L1826910390
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181936-3L16862.59481
5,700
5,690
6,259(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
65181945-4L175669986
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181954-5L1826910390
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181963-ピンクS14051.578.566
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181979-ピンクM14754.58369
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181988-ピンクL154578673
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181997-ピンク2L161599077
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65182006-ピンク3L16862.59481
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65182015-ピンク4L175669986
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65182024-ピンク5L1826910390
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
65181769-S14051.578.566
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181778-M14754.58369
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181796-2L161599077
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181805-3L16862.59481
5,700
5,690
6,259(税込)
欠品中
65181814-4L175669986
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181823-5L1826910390
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181848-M14754.58369
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181866-2L161599077
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181875-3L16862.59481
5,700
5,690
6,259(税込)
欠品中
65181909-M14754.58369
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181918-L154578673
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
65181927-2L161599077
5,700
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする