吾妻商会(AZUMA)
伸縮2段式スノーポール
伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途
道路や駐車場に使用。
高さ(mm)
1800
色
反射シート:赤色
支柱径(Φmm)
下部:60.5、上部:38
材質
下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム
巻数
上部支柱反射シート:2段巻き
寸法(Φmm)
反射板:100
段数
伸縮:2段式
内容量
1本
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。
※車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。
※支柱を伸ばす時に手や指をはさまないよう注意して施工してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
色(反射板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65182173
AD-180M-OS
反射板:片面反射
白色
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65182189
AD-180M-OW
反射板:両面反射
白色・黄色
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。