曜日別特売

ポリエチレンロープ(3打ち)

ポリエチレンロープ(3打ち) - まつうら工業ポリエチレンロープ(3打ち) - まつうら工業ポリエチレンロープ(3打ち) - まつうら工業ポリエチレンロープ(3打ち) - まつうら工業ポリエチレンロープ(3打ち) - まつうら工業ポリエチレンロープ(3打ち) - まつうら工業

耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。
フェンス・柵用ロープとして最適です。
カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。

用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻内容量1巻(200m)
注意
※フェンス、柵用のロープです。
※強度の必要とする用途には使用しないでください。
※トラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65182469PE-6X200-DBRN6200ポリエチレンこげ茶約35003ツ打丸巻
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
65182478PE-10X200-DBRN10200ポリエチレンこげ茶100003ツ打丸巻
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
65182487PE-12X200-DBRN12200ポリエチレンこげ茶約144003ツ打丸巻
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする