三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル

三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル - フエニックス・コンタクト

片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ
長さ0.3m

用途
三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用!
ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65183598CABLE-TE40/FLK40H/0.3M-J-M1-S0.3
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
65183607CABLE-TE40/FLK40H/1.0M-J-M1-S1
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
65183625CABLE-TE40/FLK40H/2.0M-J-M1-S2
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
65183616CABLE-TE40/FLK40H/1.5M-J-M1-S1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする