M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー
FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時)
ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン
※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。

用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186093M12 FQID-0 JP
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
この動画は、1が参考にしています。
Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする