M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ

M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
75Nmの最大トルク
狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン
生産性向上:200RPM(前モデル比)
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)

用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M12 FIR38-0 JP(1)最大トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~200アンビル3/8インチソケットアズワン品番65-0279-50内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186109M12 FIR38-0 JP12752003071.2(本体のみ)、1.4(2.0Ahバッテリー装着時)M12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
この動画は、2が参考にしています。
Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする