曜日別特売

M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ

M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1/4″アダプター付き

用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライトアンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186127M12 FIR38LR-0 JP12750~2003840.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)M12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B8 JP
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186127
2023-02-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社より安い。商品は信頼のブランドなので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする