曜日別特売

M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き)

M18 FUEL   50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL   50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。
4種類の駆動制御機能を搭載
質量1.7kg (5.0Ah装着時)
標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ

仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済)長さ(mm)135質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18先端寸法(mm)6.35六角軸無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000トルク(N・m)50アズワン品番65-0279-71ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186319M18 FQID-0X0 JP
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする