曜日別特売

M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)

M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩めトルク
最大339Nmの締付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御

長さ(mm)127適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18アンビル1/2インチトルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186328M18 FIW212-0X0 JP18339
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186328
2021-11-12
用途: 小型トラックのタイヤ交換、各種機械のメンテ
ピットガレージなかじま自動車・二輪車・自転車関連業

出張して、車6台タイヤ交換してきたけど、バッテリー容量、1目盛りも減らなかった!5ahじゃなくて2.5ahでよかったかもね、でも軽いし、力あるし、ソケットがぶれないし、いいよ、なかなかね。問題点はスイッチのカチカチ感が弱いのとバッテリーの取り付けのガタかな、それ意外はデザインもいいし、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする